用途冷温水循環用
各種機械セット用
一般給水用
上水道加圧用
工業用水加圧用
吸込全揚程(m)-6(20℃)
但し、全揚程が10m以下で使用される場合は、全揚程の60%以下としてください。
吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.05/14.2
0.09/12.5
0.125/10.5
構造羽根車:クローズ
軸封:メカニカルシール
軸受:密封玉軸受
吐出口径d(Φmm)32吸込口径s(Φmm)32出力(kW)0.4電源(電動機)(V)単相・100周波数(Hz)50仕様メーカー標準仕様タイプメーカー標準仕様設置場所屋内質量(kg)27種類防滴保護形寸法L(mm)346寸法H(mm)280回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)寸法A(mm)70寸法D(mm)140寸法E(mm)140寸法B(mm)276寸法W(mm)173接続JIS10K薄型相フランジ(相フランジ別売)塗装色7.5BG5/1.5寸法W1(mm)92寸法W2(mm)81液温範囲(℃)0~80水質清水材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)材質(主軸)SUS304許容押込圧力(MPa)0.39呼称径d(Φmm)32