曜日別特売
CS-200HC 卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー(カット機能付) 朝日産業(捕虫器・包装機器) 07179347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー(カット機能付)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シール長さ(mm)200
内容量1台注文コード07179347品番CS-200HC
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

シール後カッターノブの操作で余分な袋端をカット、チューブ状のフィルムを製袋加工できます。

用途厚手の袋(2枚以上の合計厚0.2mm以内)、OPP袋、シュリンク包装、エアーキャップ、静電防止袋、導電性バッグ、不織布、不織布ネット、減菌バッグ、アルミ蒸着袋、ラミジップ、PEを内側にラミネートした複合フィルムのシーリングシール長さ(mm)200質量(kg)4.5外形寸法(mm)83×370×185消費電力(W)260電源(V)100シール方式下片側加熱シール幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)0.2
注意
※不織布、不織布ネット、フードパック、ブリスターパック、化学繊維(服の製品表示タグなど)のカットはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07179347
2022-12-19
用途: ガゼット袋の包装
みのり苑株式会社

最初は特に熱くなったりせず押し込んだだけで圧着できるように思えなかったので心配しましたが、コツをつかむと綺麗に圧着できて満足しています。
サイズもコンパクトで必要なときに出して使えるので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする