仕様背/ポリプロピレン樹脂肘/ガラス繊維強化ポリアミド樹脂座クッション/モールドウレタン座シェル/ポリプロピレン樹脂座張地/布:ポリエステル 脚フレーム/スチールパイプ粉体塗装 キャスター/ナイロン双輪キャスターΦ50mm 脚外径Φ696/15.2kg /Pタイルなどの硬質床に適したウレタンキャスター・ゴムキャスターの品揃えもあります。詳しくはお問い合わせください。/収納:不可その他5本脚ハイチェア ブラックフレーム ブラックシェル インターロック(FX) 肘付幅(mm)565色背カラー:ブラック 座カラー:ペールピンク高さ(mm)1000~1154奥行(mm)560キャスター有背幅(mm)620~774脚数(本)5本脚ハイチェアグリーン購入法適合材質(テーブル)無材質(シェル)ブラック材質(肘掛)有