曜日別特売
H-42-C-15 ステンレス鋼製 ハンドル LAMP(スガツネ工業) 07180634

H-42-C-15 ステンレス鋼製 ハンドル LAMP(スガツネ工業) 07180634
H-42-C-15 ステンレス鋼製 ハンドル LAMP(スガツネ工業) 07180634
H-42-C-15 ステンレス鋼製 ハンドル LAMP(スガツネ工業) 07180634

ステンレス鋼製 ハンドル

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)162
内容量1個注文コード07180634品番H-42-C-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。
非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。
別売で化粧座金をご用意しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法B(Φmm)12寸法H(mm)50寸法L(mm)162寸法P(mm)150寸法S(mm)10材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨適合H42-Z型トラスコ品番254-0053質量(g)185タイプ裏止めハンドル種類ハンドル仕上鏡面研磨取付け方法めねじねじ寸法MM8×1.25寸法R6RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06331841
2025-06-08
用途: 外部の引き手
和井内建設

他社製にネジは付いていないと明記してあり、ツリガネさんには記述がなかったのですが、ネジは付いて来ませんでした

対象商品 : 07180616
2022-04-09
用途: 機械部品の製作
教育・研究機関

機能として,問題なく使用出来ています.大きなサイズ(幅,高さ)のものも設定して戴けると助かります.

1が参考にしています
対象商品 : 06331857
2022-03-03
用途: 補修用品
株式会社石井建材製造業

移動秤のハンドルが損傷し交換用に購入、問題なく使用しています。

対象商品 : 07180625
2021-04-22
用途: リホーム作業時に

どうもありがとうございました。
ピッリサイズが合いました。

対象商品 : 06331857
2020-12-29
用途: キッチンに
電気・ガス・熱供給・水道業

20年使ったキッチンの収納レバーが壊れたので交換。プラスチックからSUSになり安心感、使用感ともアップ。安いのがいいですね。取付ボルトが5mmだったのでドリルで穴を広げましたが。。。純正は4mmボルトでした

対象商品 : 06331875
2020-08-25
用途: プールボックスの取手

屋外での使用です。仕上がり共に全く問題ございません。

対象商品 : 07180616
2020-03-25
用途: 治具の取手

強度、取り付けピッチ等満足できる品質でした。何よりモノタロさんの発送スピードに驚きです。

対象商品 : 06331857
2020-03-02
用途: 測定器の引き出し部分に使用する。
株式会社アドシステムサービス業

問題なく使用できました。今後も使用したいと考えております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする