JC-24B ジュラコン(R)キャッチ JC-24 LAMP(スガツネ工業) 07181291

 

JC-24B ジュラコン(R)キャッチ JC-24 LAMP(スガツネ工業) 07181291
JC-24B ジュラコン(R)キャッチ JC-24 LAMP(スガツネ工業) 07181291
JC-24B ジュラコン(R)キャッチ JC-24 LAMP(スガツネ工業) 07181291
JC-24B ジュラコン(R)キャッチ JC-24 LAMP(スガツネ工業) 07181291

ジュラコン(R)キャッチ JC-24

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード07181291品番JC-24B
参考基準価格(税別)¥55販売価格(税込)¥54
販売価格(税別)
49

かぶせ扉、インセット扉兼用です。

用途
一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など
寸法A(mm)24寸法C(mm)21.5寸法D(mm)7.5寸法E(mm)6.8寸法F(mm)12寸法G(mm)22寸法J(mm)7.5寸法K(mm)12.5寸法L(mm)2寸法P1(mm)17寸法P2(mm)15.5寸法d1(mm)2.5×5.5寸法d2(Φmm)2.5ブラック質量(g)1.5引張強度N(kgf)26.5(2.7)推奨ねじ十字穴付丸木ねじ呼び2.4押込力N(kgf)30.4(3.1)材質(メス)ポリアセタール材質(オス)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
注意
表記の引張力・押込力には、2~3割ばらつきがあります。現品にてご確認ください。
引張力と押込力は初期値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07181282
2023-01-17
用途: アパート用 シンクの扉
マルケイ企画

大きさは少し小さかったのですが
無事に交換は完了しました。
ビスは以前、ついていたものを
使用しました。

対象商品 : 07181291
2022-11-18
用途: 小箱製作のふた用に
製造業

φ2.2や2.4の小ネジが必要なことが難点だが、機能自体はお気に入り。

対象商品 : 07181291
2021-03-10
用途: ポストのフタ
その他業種

3回開け閉めしたら折れました。
とても残念でなりません。

対象商品 : 07181291
2015-12-01
用途: 古い家具のマグネットの置き換えに・・・
STRATEGILD合同会社教育・研究機関

マグネットですと閉めたときの音がするのでこれと交換しようと購入したものです。ドア一つをこれに替えたのですが、押し込まなくては閉まらないこと、開けるのに力を入れて引っ張らないといけないことがわかり、交換をあきらめました。商品そのものは丈夫そうでいいものだと思います。残ったものはとってあります。

対象商品 : 07181282
2014-07-04
用途: 小物箱、扉のキャッチとして

ホームセンターで一個で150円の品と同等。取り付けが簡単、固定もしっかりしているので、金属製のキャッチよりも使いやすいところがある。

対象商品 : 07181291
2017-03-28
用途: 蓋の固定

屋外にある水タンクの透明アクリル蓋の固定に使用しましたが、ほとんど開け閉めしないのに最初に購入した白は3年ほどでメス側が破損。紫外線には弱いかもしれません。今回は長持ちすることを期待して黒にしてみました。

対象商品 : 07181282
2012-08-09
用途: 小物家具の扉など

樹脂製ですが本体強度はあるようです。金属製のものよりも、むしろ使いやすいです。光沢がありませんので見た目にも優しい感じです。色が複数あればいいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする