曜日別特売
LSN8-25-300 ステンレス鋼製 長蝶番 LSN型 LAMP(スガツネ工業) 07181431

 

LSN8-25-300 ステンレス鋼製 長蝶番 LSN型 LAMP(スガツネ工業) 07181431
LSN8-25-300 ステンレス鋼製 長蝶番 LSN型 LAMP(スガツネ工業) 07181431
LSN8-25-300 ステンレス鋼製 長蝶番 LSN型 LAMP(スガツネ工業) 07181431
LSN8-25-300 ステンレス鋼製 長蝶番 LSN型 LAMP(スガツネ工業) 07181431

ステンレス鋼製 長蝶番 LSN型

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L1(mm)300
寸法W(mm)25
寸法t(mm)0.8
内容量1個注文コード07181431品番LSN8-25-300
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。
LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。

用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤など寸法t(mm)0.8寸法W(mm)25耐荷重(N)137材質ステンレス鋼(SUS304)種類長蝶番寸法L1(mm)300寸法D(Φmm)2.6寸法L2(mm)12.5仕上研磨RoHS指令(10物質対応)対応
注意
耐荷重は蝶番1ヶ使いの場合の値です。
特注で寸法・穴加工や、材料・仕上違いの対応も可能です。
カットする際は軸抜け防止のため、ローレット加工のない側、LSN30型は溶接していない側をカットしてください。
LSN40型をカットする場合については、別途抜け止め加工が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07181431
2018-11-29
用途: ドリルケースの蝶番部分が壊れてしまいケースだけ買い替えと思いましたがちょうどいい物が有り助かりました。
SN.グリーン

とても使い勝手がよかっつたです.ちょうどよい物があり助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 07181544
2018-06-20
用途: 金属箱の丁番

長丁番は2枚の薄板を折り重ねた作りのものもありますが、これは普通の丁番と同じく1枚板から出来ています。しっかりとしていてガタも無く、きれいに研磨されています。

1が参考にしています
対象商品 : 07181535
2016-08-04
用途: 容器蓋改造
製造業

定期的に使用しています、必要な時に必要なモノ、これは重要です。
ホームセンター等では入手出来ないモノですので助かります

1が参考にしています
対象商品 : 07181483
2016-02-26
用途: よかった!

イメージどおりの商品で気に入りました。
強いていうならばもうちょい厚みがあれば最高かなと思います。
しかし値段ともに満足なのでまたリピートするつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする