曜日別特売
FHS-125 ステンレス鋼製 重量用丁番 LAMP(スガツネ工業) 07181745

FHS-125 ステンレス鋼製 重量用丁番 LAMP(スガツネ工業) 07181745
FHS-125 ステンレス鋼製 重量用丁番 LAMP(スガツネ工業) 07181745
FHS-125 ステンレス鋼製 重量用丁番 LAMP(スガツネ工業) 07181745

ステンレス鋼製 重量用丁番

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法W(mm)100
寸法t(mm)4
質量(g)70
内容量1個注文コード07181745品番FHS-125
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。

用途船舶、厨房機器等寸法D(Φmm)20寸法H1(mm)135寸法H2(mm)125寸法W(mm)100寸法t(mm)4材質ステンレス鋼(SUS304)耐荷重(N/ペア)569質量(g)70タイプ平行形種類平蝶番仕上ヘアーライン管数5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07181702
2021-02-25
用途: 工具箱の開閉用溶接丁番に最適
株式会社ひるかわ鉄工所

小さいけど丈夫な丁番です!
溶接で固定して使うのに最適でした。
また1~2センチ大きめな丁番も欲しいかな!

対象商品 : 07181727
2017-09-28
用途: 溶接作業時

ガタツキも少なく良い製品と思います。出来れば同価格でもう少し厚みを持たせて頂ければ助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする