曜日別特売
ADPS75-20-180 アジャスター ADPS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業) 07182226

ADPS75-20-180 アジャスター ADPS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業) 07182226
ADPS75-20-180 アジャスター ADPS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業) 07182226
ADPS75-20-180 アジャスター ADPS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業) 07182226
ADPS75-20-180 アジャスター ADPS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業) 07182226

アジャスター ADPS型(ステンレス鋼製 )

(3件のレビュー)
取扱い終了
ねじ径M
ねじ長さ(mm)180
内容量1個注文コード07182226品番ADPS75-20-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600

受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。

仕上
本体:電解研磨
ねじ部:電解研磨
寸法B(mm)30寸法D(Φmm)75寸法H(mm)211寸法S(mm)180寸法h(mm)18ねじ長さ(mm)180材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)耐荷重N(kgf)8624(880)ねじピッチ(mm)2.5質量(g)655寸法dM20×2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07182113
2020-11-07
用途: 機械のメンテナンス

満足してます。もう少しレパートリーがあればいいんだけど。今後もリピートしますね

対象商品 : 07182113
2017-03-08
用途: 架台の高さ調整
東洋化学設備工業株式会社

コストを抑える事が多く、購入検討で安価の為助かります。

対象商品 : 07182104
2014-11-10
用途: 浴室に設置する棚に使用

ステンレス製ということで、水がかかる場所にも安心して使えると思うが、ボルトの長さがもっと短い種類があるともっと使いやすいと思う。今回は取付側を加工して取付けた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする