ADP75-20-180 アジャスター ADP型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業) 07182393

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADP75-20-180 アジャスター ADP型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業) 07182393
ADP75-20-180 アジャスター ADP型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業) 07182393
ADP75-20-180 アジャスター ADP型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業) 07182393

アジャスター ADP型(クロメートメッキ)

(9件のレビュー)
取扱い終了
ねじ径M
ねじ長さ(mm)180
内容量1個注文コード07182393品番ADP75-20-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100

受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。

仕上
本体:光沢クロメート処理
ねじ部:光沢クロメート処理
寸法B(mm)30寸法D(Φmm)75寸法H(mm)211寸法S(mm)180寸法h(mm)18ねじ長さ(mm)180材質(本体)材質(ねじ部)耐荷重N(kgf)8624(880)表面処理光沢クロメートねじピッチ(mm)2.5質量(g)640寸法dM20×2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-21
用途: 機械装置かばーの脚として

価格が手ごろで有難いです。ちゃんとしたメーカーの品で仕様も問題無いです。

対象商品 : 07182244
2024-07-16
用途: 作業台の水平

価格も安価で納期も比較的短かったので満足です。
また注文したいです。

対象商品 : 07182244
2022-05-25
用途: バイクの maintenance 使用

フロントフォークのトップキャップを押し込む際に使用しております。これであれば専用工具がなくても十分に使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 07182235
2019-12-23
用途: PCデスクの高さ調整に使用
サービス業

PCデスクを追加購入したところ既存机との高さ調整用に同品を購入したところ、取り付け&調整も容易で希望の高さに調整ができ満足しています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 07182253
2018-09-28
用途: 製品架台に使用。
有限会社小和田製作所製造業

とにかく商品が早く届いて製作に間に合って良かったです。
物もとても満足しています。

対象商品 : 07182244
2018-06-30
用途: 金物制作時

リピートして買ってます。欲しい時直ぐに発送していただけるので重宝してます。

対象商品 : 07182235
2017-11-30
用途: 室内棚の足の固定
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品と比較しましても遜色ない品でした。また、必要あれば追加で購入させていただきます。

対象商品 : 07182262
2016-03-17
用途: 作業台の水平だし
製造業

使用可能です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする