ADRS37-10-50 アジャスター ADRS型(ステンレス鋼製) LAMP(スガツネ工業) 07182427

 

ADRS37-10-50 アジャスター ADRS型(ステンレス鋼製) LAMP(スガツネ工業) 07182427
ADRS37-10-50 アジャスター ADRS型(ステンレス鋼製) LAMP(スガツネ工業) 07182427
ADRS37-10-50 アジャスター ADRS型(ステンレス鋼製) LAMP(スガツネ工業) 07182427
ADRS37-10-50 アジャスター ADRS型(ステンレス鋼製) LAMP(スガツネ工業) 07182427

アジャスター ADRS型(ステンレス鋼製)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径MM10
ねじ長さ(mm)50
内容量1個注文コード07182427品番ADRS37-10-50
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。
受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。

用途
工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
仕上
本体:電解研磨
カバー:ブラック
寸法D(Φmm)41寸法H(mm)69.5寸法S(mm)50寸法T(mm)6寸法h(mm)12.5ねじ径MM10ねじ長さ(mm)50材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)耐荷重N(kgf)196(20)耐荷重(N)196ねじピッチ(mm)1.5質量(g)83材質(カバー)エラストマー寸法dM10×1.5アズワン品番64-6767-52
注意
荷重がかかった状態で横方向に移動しないでください。カバー部の外れや切れが発生します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07182436
2023-03-19
用途: 身体操作の修練に(^o^)
たざわ農園

探していました!安くてしっかりした物を(^o^)!
ホームセンターでは売っていません。あってもMonotaROさんのような値段で買えません。ステンレス製のがっしりした物を求めていました\(^O^)/

対象商品 : 07182411
2022-10-03
用途: アングル架台の中間脚として使用
横浜油脂工業株式会社製造業

ゴムPADがついているので、下のステンレス板を傷つけないのが良かった。多くのバリエーションの中から最適なものを選ぶことができた。

対象商品 : 07182427
2019-10-12
用途: 折畳みテーブルの脚に使用
建設業・工事業

接地面が平らでなくても、密着してくれるので、安定感があり、
ナットが2個付属しているので、高さ調整も出来、良い製品です。
錆にも強く、安心です。

対象商品 : 07182411
2019-02-11
用途: ステンレスケミカルタンクの淵にホース差し込み用金具(コ形)の締め付けに使用。
株式会社紀伊サイエンス製造業

このアジャスターはステンレス製なので錆びに強く見栄えする商品です。

対象商品 : 07182411
2017-04-04
用途: ノブナットを付けて固定具として使用しました。
玄武ウッディー工房製造業

野外での使用なのでステンレス製を選びました。コンクリート面えの固定なのでゴムパッキング付きは必須でした。アジャスターとしての使用ではなく、ノブナットを付けて固定具として使用しました。

対象商品 : 07182411
2009-09-08
用途: 制作機器に取り付けてみた。試作

ブランド品だけあって加工も良く、バリが有りませんでした。セットしたキャビネットに高級感が出ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする