※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
ロングネックEM(深リブ用) NHR-2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
1.2
0.5
1
1.2
1.5
1.6
1.8
2
2.5
3
3.5
4
5
シャンク径(Φmm)
4
3
4
6
刃長(mm)
1.8
0.7
1.5
1.8
2.3
2.4
2.7
3
3.7
4.5
5.25
6
7.5
有効長(mm)
8
2
6
12
10
8
14
16
18
20
25
30
35
40
全87種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07182683
品番
01-00412-01208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,600
有効長(mm)
8
刃長(mm)
1.8
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
724-8016
刃径(Φmm)
1.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。