LAMP(スガツネ工業)
アジャスター ADCS型(ステンレス鋼製 )
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじ径M
M16
M12
M16
M20
ねじ長さ(mm)
180
120
100
130
180
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07182786
品番
ADCS60-16-180
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ADC型(鋼製)は、底面に便利な取付用の十字穴付です。
仕上
本体:電解研磨
ねじ部:電解研磨
寸法B(mm)
24
寸法H(mm)
207
寸法S(mm)
180
ねじ径M
M16
ねじ長さ(mm)
180
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)
8624(880)
耐荷重(N)
5488
ねじピッチ(mm)
2
質量(g)
550
寸法d
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応