曜日別特売
ADCS60-20-100 アジャスター ADCS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業) 07182795

ADCS60-20-100 アジャスター ADCS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業) 07182795
ADCS60-20-100 アジャスター ADCS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業) 07182795

アジャスター ADCS型(ステンレス鋼製 )

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径MM20
ねじ長さ(mm)100
内容量1個注文コード07182795品番ADCS60-20-100
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ADC型(鋼製)は、底面に便利な取付用の十字穴付です。

仕上
本体:電解研磨
ねじ部:電解研磨
寸法B(mm)30寸法H(mm)130寸法S(mm)100ねじ径MM20ねじ長さ(mm)100材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)耐荷重N(kgf)8624(880)耐荷重(N)8624ねじピッチ(mm)2.5質量(g)590寸法dM20×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする