※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
ロングネックEM(深リブ用) NHR-2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
1.6
0.5
1
1.2
1.5
1.6
1.8
2
2.5
3
3.5
4
5
シャンク径(Φmm)
4
3
4
6
刃長(mm)
2.4
0.7
1.5
1.8
2.3
2.4
2.7
3
3.7
4.5
5.25
6
7.5
有効長(mm)
12
2
6
12
10
8
14
16
18
20
25
30
35
40
全87種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07182848
品番
01-00412-01612
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
有効長(mm)
12
刃長(mm)
2.4
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
724-8211
刃径(Φmm)
1.6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。