ADZS-M16 アジャスター押え金具 (ステンレス鋼製) LAMP(スガツネ工業) 07183005

ADZS-M16 アジャスター押え金具 (ステンレス鋼製) LAMP(スガツネ工業) 07183005
ADZS-M16 アジャスター押え金具 (ステンレス鋼製) LAMP(スガツネ工業) 07183005
ADZS-M16 アジャスター押え金具 (ステンレス鋼製) LAMP(スガツネ工業) 07183005

アジャスター押え金具 (ステンレス鋼製)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対応ねじM16
内容量1個注文コード07183005品番ADZS-M16
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。

用途
工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。
工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など
寸法A(mm)24.5寸法t(mm)3対応ねじM16材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07182996
2020-05-10
用途: アジャスター足の固定に

アジャスター足の固定に4個を四方から押える形で使用しました、簡単に固定出来て良かったです

対象商品 : 07182996
2020-04-28
用途: 機器の固定
有限会社 福島製作所

固定穴をアンカーボルト穴だけではなくビス穴仕様もあればよいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする