曜日別特売
ADZ-M12 アジャスター押え金具 (鋼製) LAMP(スガツネ工業) 07183023

 

ADZ-M12 アジャスター押え金具 (鋼製) LAMP(スガツネ工業) 07183023
ADZ-M12 アジャスター押え金具 (鋼製) LAMP(スガツネ工業) 07183023
ADZ-M12 アジャスター押え金具 (鋼製) LAMP(スガツネ工業) 07183023
ADZ-M12 アジャスター押え金具 (鋼製) LAMP(スガツネ工業) 07183023

アジャスター押え金具 (鋼製)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対応ねじM12
内容量1個注文コード07183023品番ADZ-M12
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。

用途
工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。
工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など
寸法A(mm)19寸法t(mm)3.2対応ねじM12材質表面処理クロメート仕上光沢クロメート処理種類関連部品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07183023
2021-05-05
用途: 地震対策
有限会社三金鐵工

プライスタグのシールがなかなか剥がれません。
見えない位置に貼ってくれればそのまま取付できましたのが残念です。

対象商品 : 07183023
2013-09-19
用途: 作業台のレベル調整
センシュウテクニカ

特に問題なくしようできた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする