81S2GI FKA1 ルナ 5本脚ハイチェア 肘無  背メッシュ ホワイトシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07183429

81S2GI FKA1 ルナ 5本脚ハイチェア 肘無  背メッシュ ホワイトシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07183429
81S2GI FKA1 ルナ 5本脚ハイチェア 肘無  背メッシュ ホワイトシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07183429
81S2GI FKA1 ルナ 5本脚ハイチェア 肘無  背メッシュ ホワイトシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07183429
81S2GI FKA1 ルナ 5本脚ハイチェア 肘無  背メッシュ ホワイトシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07183429
81S2GI FKA1 ルナ 5本脚ハイチェア 肘無  背メッシュ ホワイトシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07183429
81S2GI FKA1 ルナ 5本脚ハイチェア 肘無  背メッシュ ホワイトシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07183429
81S2GI FKA1 ルナ 5本脚ハイチェア 肘無  背メッシュ ホワイトシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07183429
81S2GI FKA1 ルナ 5本脚ハイチェア 肘無  背メッシュ ホワイトシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07183429
81S2GI FKA1 ルナ 5本脚ハイチェア 肘無  背メッシュ ホワイトシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07183429
81S2GI FKA1 ルナ 5本脚ハイチェア 肘無  背メッシュ ホワイトシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07183429
81S2GI FKA1 ルナ 5本脚ハイチェア 肘無  背メッシュ ホワイトシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07183429
81S2GI FKA1 ルナ 5本脚ハイチェア 肘無  背メッシュ ホワイトシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所) 07183429

ルナ 5本脚ハイチェア 肘無 背メッシュ ホワイトシェル シルバーフレーム ナイロン双輪

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
背カラー:ブラック 座カラー:ブラック
背カラー:ブラック 座カラー:ブラック
背カラー:レッド 座カラー:レッド
背カラー:ミディアムグレー 座カラー:ミディアムグレー
背カラー:ライムグリーン 座カラー:ライムグリーン
背カラー:イエロー 座カラー:イエロー
背カラー:セージ 座カラー:セージ
背カラー:ミディアムブルー 座カラー:ミディアムブルー
内容量1台注文コード07183429品番81S2GI FKA1
参考基準価格(税別)¥121,500販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980
仕様共通仕様:背シェル/ガラス繊維強化ポリアミド樹脂/裏張地/メッシュ:ポリエステル/座クッション/モールドウレタン/座シェル/ポリプロピレン樹脂/座張地/布:ポリエステル/脚フレーム/スチールパイプ粉体塗装/キャスター/ナイロン双輪キャスターΦ50mm/脚外径Φ696/13.9kg/収納:不可その他5本脚ハイチェア 肘なし シルバーフレーム ホワイトシェル 背メッシュ幅(mm)475背カラー:ブラック 座カラー:ブラック高さ(mm)1000~1154奥行(mm)560キャスター背幅(mm)620~774脚数(本)5本脚ハイチェアグリーン購入法適合材質(テーブル)材質(シェル)ホワイト材質(肘掛)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,650/税込4,015
北海道地方数量1につき3,650/税込4,015
沖縄地方数量1につき3,650/税込4,015
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする