曜日別特売
01-00001-00030  (NSME100 0.03M) 超微細加工用EM ”マイクロエッジ” NSME NS(日進工具) 07186427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超微細加工用EM ”マイクロエッジ” NSME

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)0.03
有効長(mm)0.03
内容量1個注文コード07186427品番01-00001-00030 (NSME100 0.03M)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,200
有効長(mm)0.03全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃数1トラスコ品番724-4614材質極超微粒子超硬刃径(Φmm)0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする