※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
無限コーティング 3枚刃EM MSE345
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
20
16
20
シャンク径(Φmm)
20
16
20
刃長(mm)
50
40
50
全長(mm)
135
110
135
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07187617
品番
08-00130-02000 (MSE345 20M)
参考基準価格(税別)
¥75,500
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
3枚刃エンドミルに、NS独自の無限コーティングを採用しました。
30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。
刃長(mm)
50
全長(mm)
135
シャンク径(Φmm)
20
刃数
3
トラスコ品番
726-3384
材質
超微粒子超硬
刃径(Φmm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。