※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
無限コーティング 4枚刃EM MSE445
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
16
16
20
シャンク径(Φmm)
16
16
20
刃長(mm)
40
40
50
全長(mm)
110
110
135
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07187705
品番
08-00140-01600 (MSE445 16M)
参考基準価格(税別)
¥48,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
40
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
16
刃数
4
トラスコ品番
726-3627
材質
超微粒子超硬
刃径(Φmm)
16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。