サンコー(三甲)
折りたたみコンテナP51B
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(5個)
1個
1セット(5個)
1セット(10個)
名入れ
なし
なし
あり
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
07188431
品番
55430000BL504
参考基準価格(税別)
¥40,550
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
容量(L)
51.6
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×325
色
ブルー
フタの有無
なし
名入れ
なし
適合
カード差し:両短辺21型
種別
P51B
材質
PP
形状
底面:SB(斜) (斜格子リブ)
タイプ
FOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)
492×334×305
外寸(mm)
530×366×325
内寸(mm)
494×336×314
機構
両長側、両短側面にシボ面有、上枠にラベル剥離用リブ有
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
7.20(735)
嵌合商品
オリコン P31B
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
もっと見る