20080700GL802 サンボックスTPシリーズ サンコー(三甲) 07188964

サンボックスTPシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(30個)容量(L)7.8注文コード07188964品番20080700GL802
参考基準価格(税別)¥45,900販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。

容量(L)7.8耐荷重(kg)1965外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×103有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)291×291×80ライトグレー適合カード差し:両長辺98、19、19-3型種別TP331B材質PP形状底面:SF(格) (TPタイプ)タイプボックス:TP規格内寸(mm)300×300×90フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×335×103圧縮荷重(kN[kgf])19.26(1965)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×291×80コンテナ種類ベタ目
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07190294
2018-11-09
用途: 部品保管
株式会社ホシプラ製造業

内側の中央部に凹凸があり、フラッとではないため残念でした。

3が参考にしています
対象商品 : 07188973
2018-11-06
用途: 製品(竹炭)をいれる
身延竹炭企業組合製造業

もっと大きいサイズが欲しかったが無いのでこれにしたがやっぱり小さかった。残念!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする