曜日別特売
29000200OR302 ジャンボックス#1200 サンコー(三甲) 07189165

ジャンボックス#1200

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(1個)
名入れなし
内容量1箱(1個)注文コード07189165品番29000200OR302
参考基準価格(税別)¥292,910販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

トラック積載効率抜群。
4tonトラックの荷台寸法より割り出された外寸により積載効率は抜群でなおかつ、トラック外周側よりの積み降ろしが可能です。
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。

容量(L)1205外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1990×1050×848有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1860×900×693オレンジスタッキング折り畳み可否不可名入れなし種別#1200材質PP形状底面:SG (その他)タイプボックス有効内寸(mm)1860×900×693外寸(mm)1990×1050×848内寸(mm)1880×920×708底形状その他嵌合商品サンブリッド1000B 本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
北海道地方数量2のご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
北海道地方数量3のご注文(同一注文コードにつき)36,000/税込39,600
北海道地方数量4のご注文(同一注文コードにつき)48,000/税込52,800
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)60,000/税込66,000
沖縄地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
沖縄地方数量2のご注文(同一注文コードにつき)60,000/税込66,000
沖縄地方数量3のご注文(同一注文コードにつき)90,000/税込99,000
沖縄地方数量4のご注文(同一注文コードにつき)120,000/税込132,000
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)150,000/税込165,000
離島数量1のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
離島数量2のご注文(同一注文コードにつき)60,000/税込66,000
離島数量3のご注文(同一注文コードにつき)90,000/税込99,000
離島数量4のご注文(同一注文コードにつき)120,000/税込132,000
離島数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)150,000/税込165,000
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする