曜日別特売
11620000BL502 サンテナーBタイプ サンコー(三甲) 07189865

 

11620000BL502 サンテナーBタイプ サンコー(三甲) 07189865
11620000BL502 サンテナーBタイプ サンコー(三甲) 07189865
11620000BL502 サンテナーBタイプ サンコー(三甲) 07189865
11620000BL502 サンテナーBタイプ サンコー(三甲) 07189865

サンテナーBタイプ

(24件のレビュー)
当日出荷特別運賃車上渡し当日出荷とは
内容量1個容量(L)161注文コード07189865品番11620000BL502
参考基準価格(税別)¥13,530販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。

種別B♯150形状底面:OB(格) (格子リブ)ライトブルー適合カード差し両短辺4型容量(L)161名入れなしトラスコ品番342-4669材質PE質量(kg)4.9タイプボックス:3ツ組可能有効内寸(mm)758×508×401外寸(mm)820×570×428内寸(mm)770×520×411フタなし底形状格子網目リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×570×428圧縮荷重(kN[kgf])27.3(2785)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×520×411有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)758×508×401コンテナ種類メッシュスタッキング
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,050/税込3,355
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07189856
2021-10-25
用途: 機材等の運搬に
サービス業

非常に丈夫で安心して使用できます。どっさり入れて重ねていても歪みません。

2が参考にしています
対象商品 : 07188526
2021-07-14
用途: クリーニング服の回収容器
運輸・通信業

良い感じに区分けでき使い勝手が良い。
コストが少し安ければ文句は有りません。

対象商品 : 07189831
2020-10-14
用途: 野菜取り置きカゴ
製造業

既存のカゴと全く同じサイズ(面積)を希望していました。
商品紹介欄に、細かい情報を記載頂いていたおかげで、
ピッタリサイズのものを購入出来ました。
(外寸、内寸まで記載頂いていた。)
とても助かりました。
嬉しかった。

2が参考にしています
対象商品 : 37131211
2020-04-04
用途: 脱脂洗浄用かごとして使用

地元の営業所に直接見に行きましたが在庫が無かったので注文しました。10個以上なら送料も無料で納期も思ったより早く届いて助かりました。

対象商品 : 07188501
2019-03-14
用途: 製品の一時保管

それなりの重量物を入れますが、丈夫にできていて耐久性はありそうです。積み重ねもでき助かっています。また購入したいです。

対象商品 : 86249362
2019-01-28
用途: 製品を入れる。
製造業

探し求めていた商品に出会えて、大変重宝しています。

対象商品 : 37131272
2018-08-07
用途: 収納
株式会社PYSE

たて・よこ・高さぴったりサイズで非常に使いやすかった。

対象商品 : 07189847
2018-03-01
用途: 農作業

しっかりした作りで、重ねても安定しています。この価格なら十二分です。UV耐性の有無はまだ不明です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする