70121100TM サンボックスフタ サンコー(三甲) 07190382

サンボックスフタ

(3件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1枚
透明/透明
外寸(mm)344×344×24
内容量1枚注文コード07190382品番70121100TM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850
種別TP33適合TP33*用フタ外寸(幅×奥行×高さ)(mm)344×344×24透明/透明材質PP外寸(mm)344×344×24
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,750/税込3,025
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07190337
2021-02-06
用途: メイカー純正
有限会社丸彦加工所

メイカー純正なので本体に適合します使いやすいです。

対象商品 : 07189016
2014-12-18
用途: 部品入れ

丈夫で当分使える

対象商品 : 07190346
2017-04-27
用途: 備品の保管

可もなく、不可もない。
出来れば、透明タイプが欲しい。
(ふたを開けずに、内部を確認するため)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする