曜日別特売
KRX6SS1501G1 オリオン ドライポンプ オリオン機械 07191222

KRX6SS1501G1 オリオン ドライポンプ オリオン機械 07191222
KRX6SS1501G1 オリオン ドライポンプ オリオン機械 07191222

オリオン ドライポンプ

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード07191222品番KRX6SS1501G1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥117,400

無給油式のため真空利用(バキューム仕様)・排気利用(ブロワ仕様)の場合でも油分を含みませんから、作業環境や製品(物体)を油で汚しません。
運転音が小さく(人がうるさく感じる高周波音をカットしたため同dB値でも耳障りな音が少ない)長寿命。またゲージ、コントローラを標準装備しています。

モーター容量(kW)1.5質量(kg)44タイプバキューム寸法H(mm)273電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1450/1730電源AC到達圧力(Pa)8600/9000(50/60Hz)寸法D(mm)276寸法X(mm)242寸法W(mm)646寸法M(mm)420寸法N(mm)470寸法J(mm)222寸法V(mm)220排気量(L/min)575:50Hz、685:60Hz(理論値)駆動方式セパレート電圧許容範囲±10%吐出口径Rc3/4使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)常用真空度(kPa以下)60吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07191222KRX6SS1501G116242117KRF40A-V-01BKRX6SS1501G1 オリオン ドライポンプ オリオン機械 16242117オリオン ドライポンプオリオン機械1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16242117
2022-04-11
用途: 包装機の給袋に使用

既存のドライポンプ予備品として使用するのが同機種なので問題ないと思われる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする