※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
3枚刃ボールEM MSB345
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
1
1
2
3
4
5
6
8
10
12
刃径(Φmm)
1
1
2
3
4
5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
ボール半径R(mm)
0.5
0.5
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07191573
品番
08-00600-00050
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
1
刃長(mm)
1.5
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
3
トラスコ品番
728-7887
材質
超微粒子超硬
R
0.5
刃径(Φmm)
1
ボール半径R(mm)
0.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。