※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
テーパーボールEM NTB-2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
07194723
品番
01-00352-00755 (NTB-2 R0.75X3ド)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
179
種類から選べます
他の種類を見る
R
0.75
刃長(mm)
10
大端径(Φmm)
2.47
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
724-7044
先端径(mm)
2.47