※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
ロングネックボールEM MRB230
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
ボール半径R(mm)
0.9
注文コード
07197128
品番
08-00520-30903 (MRB230 R0.9X16(D4))
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1.8
刃長(mm)
1.3
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
トラスコ品番
728-1293
材質
超微粒子超硬
R
0.9
ボール半径R(mm)
0.9
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。