※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
高精度プロフィットボールEM MSB230G2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
0.2
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1
1.5
2
3
4
5
6
刃径(Φmm)
0.2
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1
1.5
2
3
4
5
6
シャンク径(Φmm)
4
4
6
ボール半径R(mm)
0.1
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.4
0.5
0.75
1
1.5
2
2.5
3
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07197943
品番
08-00505-00010 (MSB230G2 R0.1)
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
0.2
刃長(mm)
0.2
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
トラスコ品番
727-9043
材質
超微粒子超硬
R
0.1
刃径(Φmm)
0.2
ボール半径R(mm)
0.1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。