曜日別特売
08-00510-00400  (MSBL230 R4) 無限コーティング ロングボールEM MSBL230 NS(日進工具) 07201285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無限コーティング ロングボールEM MSBL230

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃先径(Φmm)8
刃径(Φmm)8
シャンク径(Φmm)8
ボール半径R(mm)4
内容量1個注文コード07201285品番08-00510-00400 (MSBL230 R4)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,000
刃先径(Φmm)8刃長(mm)20全長(mm)160シャンク径(Φmm)8トラスコ品番727-9426材質超微粒子超硬R4刃数2刃径(Φmm)8ボール半径R(mm)4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0720128508-00510-00400 (MSBL230 R4)06559235MSBL230 4R08-00510-00400  (MSBL230 R4) 無限コーティング ロングボールエンドミル NS(日進工具) 06559235無限コーティング ロングボールエンドミルNS(日進工具)1本
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする