オカムラ(岡村製作所)
ルナ ネスティング 肘付 背メッシュ グレーシェル シルバーフレーム ナイロン双輪
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
45日以内出荷とは
色
背カラー:ミディアムグレー 座カラー:ミディアムグレー
背カラー:ミディアムグレー 座カラー:ミディアムグレー
背カラー:ミディアムグレー 座カラー:ミディアムグレー
背カラー:ミディアムブルー 座カラー:ミディアムブルー
背カラー:ライムグリーン 座カラー:ライムグリーン
背カラー:ブラック 座カラー:ブラック
背カラー:セージ 座カラー:セージ
背カラー:レッド 座カラー:レッド
背カラー:イエロー 座カラー:イエロー
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07204228
品番
81S1BJ FKA2
参考基準価格(税別)
¥71,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
仕様
共通仕様:背シェル/ガラス繊維強化ポリアミド樹脂/裏張地/メッシュ:ポリエステル/肘/ガラス繊維強化ポリアミド樹脂/座クッション/モールドウレタン/座シェル/ポリプロピレン樹脂/座張地/布:ポリエステル/脚フレーム/スチールパイプ粉体塗装/キャスター/ナイロン双輪キャスターΦ50mm/質量/7.2kgネスティング可:質量/7.2kg ネスティング可/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:横スタッキング
その他
4本脚 シルバーフレーム グレーシェル 背メッシュ 肘付
幅(mm)
560
色
背カラー:ミディアムグレー 座カラー:ミディアムグレー
高さ(mm)
820
奥行(mm)
560
キャスター
有
背幅(mm)
440
脚数(本)
4本脚
グリーン購入法
適合
材質(テーブル)
無
材質(シェル)
グレー
材質(肘掛)
有
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,150
/
税込
¥
2,365
北海道地方
数量1につき
¥
2,150
/
税込
¥
2,365
沖縄地方
数量1につき
¥
2,150
/
税込
¥
2,365