OERFR-0140 超硬ラフィングエンドミル 大見工業 07209545

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ラフィングエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)14
シャンク径(Φmm)12
刃長(mm)35
全長(mm)100
内容量1本注文コード07209545品番OERFR-0140
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

高速加工やドライ加工にも対応可能な形状でサイクルタイムUPを計ります。
ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。
45°ねじれの採用により、高速回転が可能です。

刃径(Φmm)14シャンク径(Φmm)12刃長(mm)35材質超硬合金(Carbide)刃数4全長(mm)100トラスコ品番421-2096被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄表面処理OCコートねじれ角(°)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする