曜日別特売
EP-CB 12.0 押し出しピン用沈めフライス FKD(フクダ精工) 07209658

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EP-CB 12.0 押し出しピン用沈めフライス FKD(フクダ精工) 07209658
EP-CB 12.0 押し出しピン用沈めフライス FKD(フクダ精工) 07209658

押し出しピン用沈めフライス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
案内径(mm)12
内容量1本注文コード07209658品番EP-CB 12.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500
案内径(mm)12外径(Φmm)17刃長(mm)20全長(mm)90トラスコ品番810-1866材質HSS-Co(SKH56)案内長(mm)10シャンク径d(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする