※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
押し出しピン用沈めフライス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
案内径(mm)
14
2.5
3.5
4.5
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07209667
品番
EP-CB 14.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,400
案内径(mm)
14
外径(Φmm)
19
刃長(mm)
25
全長(mm)
100
トラスコ品番
810-1867
材質
HSS-Co(SKH56)
案内長(mm)
12
シャンク径d(Φmm)
12