81R2HZ FFW9 レーテ クローズ脚 肘無 背カバー付 ブラックシェル シルバーフレーム オカムラ(岡村製作所) 07210020

81R2HZ FFW9 レーテ クローズ脚 肘無 背カバー付 ブラックシェル シルバーフレーム オカムラ(岡村製作所) 07210020
81R2HZ FFW9 レーテ クローズ脚 肘無 背カバー付 ブラックシェル シルバーフレーム オカムラ(岡村製作所) 07210020
81R2HZ FFW9 レーテ クローズ脚 肘無 背カバー付 ブラックシェル シルバーフレーム オカムラ(岡村製作所) 07210020
81R2HZ FFW9 レーテ クローズ脚 肘無 背カバー付 ブラックシェル シルバーフレーム オカムラ(岡村製作所) 07210020
81R2HZ FFW9 レーテ クローズ脚 肘無 背カバー付 ブラックシェル シルバーフレーム オカムラ(岡村製作所) 07210020

レーテ クローズ脚 肘無 背カバー付 ブラックシェル シルバーフレーム

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
内容量1台背カラー:グレー 座カラー:グレー仕様背シェル/PP樹脂成型品/背カバー/布:ポリエステル(再生PET66%含有)クローズ脚/スチールパイプΦ12.7mm、シルバー塗装仕上、脚端/連結具(498mmピッチ)/質量/4.3kg/背素材:ポリエステル(再生PET66%含有) /座素材:ポリエステル(再生PET66%含有) /収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキング注文コード07210020品番81R2HZ FFW9
参考基準価格(税別)¥39,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様背シェル/PP樹脂成型品/背カバー/布:ポリエステル(再生PET66%含有)クローズ脚/スチールパイプΦ12.7mm、シルバー塗装仕上、脚端/連結具(498mmピッチ)/質量/4.3kg/背素材:ポリエステル(再生PET66%含有) /座素材:ポリエステル(再生PET66%含有) /収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキングその他クローズ脚タイプ シルバー塗装脚タイプ・背カバー付 ブラックシェル 布幅(mm)505背カラー:グレー 座カラー:グレー高さ(mm)797奥行(mm)522キャスター背幅(mm)440脚数(本)シルバー塗装脚グリーン購入法適合スタッキング8台まで材質(テーブル)材質(シェル)ブラックシェル材質(肘掛)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,190/税込1,309
北海道地方数量1につき1,190/税込1,309
沖縄地方数量1につき1,190/税込1,309
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする