仕様背/ポリプロピレン樹脂座クッション/モールドウレタン座シェル/ポリプロピレン樹脂座張地/布:ポリエステル 脚フレーム/スチールパイプ粉体塗装 キャスター/ナイロン双輪キャスターΦ50mm 質量/7.2kg /Pタイルなどの硬質床に適したウレタンキャスター・ゴムキャスターの品揃えもあります。詳しくはお問い合わせください。/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:横スタッキングその他4本脚 背パッドなし シルバーフレーム ホワイトシェル 多機能クロス(FM) 棚付幅(mm)560色背カラー:ホワイト 座カラー:スモークブルー高さ(mm)820奥行(mm)560キャスター有背幅(mm)440脚数(本)4本脚グリーン購入法適合材質(テーブル)無材質(シェル)ホワイト材質(肘掛)無