81R2EZ PB29 レーテ クローズ脚 肘無 背カバー付 ホワイトシェル メッキフレーム オカムラ(岡村製作所) 07214159

81R2EZ PB29 レーテ クローズ脚 肘無 背カバー付 ホワイトシェル メッキフレーム オカムラ(岡村製作所) 07214159
81R2EZ PB29 レーテ クローズ脚 肘無 背カバー付 ホワイトシェル メッキフレーム オカムラ(岡村製作所) 07214159
81R2EZ PB29 レーテ クローズ脚 肘無 背カバー付 ホワイトシェル メッキフレーム オカムラ(岡村製作所) 07214159
81R2EZ PB29 レーテ クローズ脚 肘無 背カバー付 ホワイトシェル メッキフレーム オカムラ(岡村製作所) 07214159
81R2EZ PB29 レーテ クローズ脚 肘無 背カバー付 ホワイトシェル メッキフレーム オカムラ(岡村製作所) 07214159

レーテ クローズ脚 肘無 背カバー付 ホワイトシェル メッキフレーム

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
内容量1台背カラー:アプリコット 座カラー:アプリコット仕様背シェル/PP樹脂成型品/背カバー/レザー:ビニールレザー/座張り地/レザー:ビニールレザー/クローズ脚/スチールパイプΦ12.7mm、クロームメッキ仕上、脚端/連結具(498mmピッチ)/質量/4.3kg/背素材:ビニールレザー /座素材:ビニールレザー /収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキング注文コード07214159品番81R2EZ PB29
参考基準価格(税別)¥41,700販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様背シェル/PP樹脂成型品/背カバー/レザー:ビニールレザー/座張り地/レザー:ビニールレザー/クローズ脚/スチールパイプΦ12.7mm、クロームメッキ仕上、脚端/連結具(498mmピッチ)/質量/4.3kg/背素材:ビニールレザー /座素材:ビニールレザー /収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキングその他クローズ脚タイプ メッキ脚タイプ・背カバー付 ホワイトシェル ビニールレザー幅(mm)505背カラー:アプリコット 座カラー:アプリコット高さ(mm)797奥行(mm)522キャスター背幅(mm)440脚(mm)メッキ脚グリーン購入法適合スタッキング8台まで材質(テーブル)材質(シェル)ホワイトシェル材質(肘掛)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,260/税込1,386
北海道地方数量1につき1,260/税込1,386
沖縄地方数量1につき1,260/税込1,386
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする