CPL-MK2-49MM 円偏光フィルター EXUS サーキュラーP.L MarkII MARUMI 07217861

CPL-MK2-49MM 円偏光フィルター EXUS サーキュラーP.L MarkII MARUMI 07217861
CPL-MK2-49MM 円偏光フィルター EXUS サーキュラーP.L MarkII MARUMI 07217861
CPL-MK2-49MM 円偏光フィルター EXUS サーキュラーP.L MarkII MARUMI 07217861
CPL-MK2-49MM 円偏光フィルター EXUS サーキュラーP.L MarkII MARUMI 07217861
CPL-MK2-49MM 円偏光フィルター EXUS サーキュラーP.L MarkII MARUMI 07217861

円偏光フィルター EXUS サーキュラーP.L MarkII

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
07217861
品番
CPL-MK2-49MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698

新設計の偏光膜が、空の青さを際立たせ、緑葉をより鮮やかに表現。被写体の色彩コントラストを劇的に高め、あなたの作品に奥行きと立体感を与えます。
高透過率を実現し、装着時の光量低下を最小限に抑え、シャッタースピードを落とすことなく、クリアで美しい写真撮影が可能です。
帯電防止、撥水、防汚コーティングを施し、レンズを保護しながら、快適な撮影をサポートします。
帯電防止コーティング採用(静電気による微細なチリ・ホコリが付きにくい)
撥水撥油性能で高いメンテナンス性能フィルター(水滴や指紋等が拭き取りやすい)
高透過偏光膜採用(従来よりもファインダーが明るく見やすくなり、シャドー部がツブレにくい。透過率従来比:30%アップ)
低反射0.6%以下(表面反射を極力抑え最高画質を実現し、レンズの描写力を極限まで引き出す。)
オスネジ:フッ素加工(レンズとの脱着がスムーズ)
携帯フィルターケース付き

用途
円偏光フィルター

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする