仕様背/ポリプロピレン樹脂座クッション/モールドウレタン座シェル/ポリプロピレン樹脂座張地/レザー:ビニールレザー 脚フレーム/スチールパイプ粉体塗装 キャスター/ナイロン双輪キャスターΦ50mm 質量/6.2kg /Pタイルなどの硬質床に適したウレタンキャスター・ゴムキャスターの品揃えもあります。詳しくはお問い合わせください。/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:横スタッキングその他4本脚 背パッドなし 肘なし シルバーフレーム セージシェル ビニールレザー(P)幅(mm)560色背カラー:セージ 座カラー:セージ高さ(mm)820奥行(mm)560キャスター有背幅(mm)440脚数(本)4本脚グリーン購入法適合材質(テーブル)無材質(シェル)セージ材質(肘掛)無