仕様背/ポリプロピレン樹脂座クッション/モールドウレタン座シェル/ポリプロピレン樹脂座張地/布:ポリエステル 脚フレーム/スチールパイプ粉体塗装 キャスター/ナイロン双輪キャスターΦ50mm 質量/6.2kg /Pタイルなどの硬質床に適したウレタンキャスター・ゴムキャスターの品揃えもあります。詳しくはお問い合わせください。/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:横スタッキングその他4本脚 背パッドなし 肘なし ブラックフレーム ブラックシェル 多機能クロス(FM)幅(mm)560寸法(mm)440質量(kg)6.2色背カラー:ブラック 座カラー:スモークローズ高さ(mm)820奥行(mm)560キャスター有張地多機能クロス(FM)背幅(mm)440寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×560×820脚数(本)4本脚グリーン購入法適合色(シェル)ブラック材質(テーブル)無色(座面)スモークローズ色(背面)ブラック材質(シェル)ブラック材質(肘掛)無