TARGET POINT Iは、RP2040+GP2040-CE搭載・静音赤軸・ホットスワップ・RGB・SOCD切替・Web設定対応という、現行レバーレスの”欲しい機能全部入り”のレバーレスコントローラーです。 PC・Switch・PS3・Steam など幅広いプラットフォームに対応します。 Outemuロープロファイル赤軸の静音スイッチを採用しています。 ホットスワップ対応でスイッチ交換が簡単です。 RGBアニメーションを本体操作で細かく変更できます。 SOCDクリーナーは3種類切替できます。 コンパクトで軽量な筐体で持ち運びしやすく、オフ対戦や大会にも向いたサイズ感です。