曜日別特売

UPRラック片面 H1450 棚受7個付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード07232943品番UPR-L1407
参考基準価格(税別)¥63,850販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
トラスコ品番393-2991高さ(mm)1435奥行(mm)430間口(mm)900外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×430×1435

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする