セット内容:9599 バケツ用工具収納バッグ、350 PH レーザーチッププラスドライバー PH 1 x 80 mm(05008710001)、350 PH レーザーチッププラスドライバー PH 2 x 100 mm(05008720001)、355 PZ レーザーチップポジドライバー PZ 2 x 100 mm(05009315001)、334 レーザーチップマイナスドライバー 1.2 x 6.5 x 150 mm(05110010001)、335 レーザーチップマイナスドライバー 0.8 x 4 x 100 mm(05110004001)、335 レーザーチップマイナスドライバー 1 x 5.5 x 125 mm(05110007001)、367 トルクスドライバー TX 20 x 100 mm(05028010001)、367 トルクスドライバー TX 25 x 100 mm(05028012001)、932 A 貫通 マイナスドライバー 1 x 5.5 x 100 mm(05018264001)、932 A 貫通 マイナスドライバー 1.2 x 7 x 125 mm(05018266001)、160 i 電気工事用 絶縁マイナスドライバー 0.4 x 2.5 x 80 mm(05006100001)、160 i 電気工事用 絶縁マイナスドライバー 0.6 x 3.5 x 100 mm(05006110001)。
バケツ用工具収納バッグ(底なし)です。バケツが工具をきれいに整理して持ち運ぶ手段に変身します。布製バケットオーガナイザーは上部の最大直径が約29cmのバケットや建設現場用バケットに適しています。切り傷や刺し傷に強い丈夫な布素材を使用しています。工具や小さい部品などを入れる16のポケット(外側に7、内側に9)を備えています。プラス、ポジドライブ、TORXおよびマイナス用Kraftformドライバー計12点を装備しています。ねじ回し、タガネ、ほぞ穴、および緩み止めねじのための貫通ドライバー2本付きです。160 i VDEマイナスドライバー2点は、安全に活線作業ができるよう個別検査済です。350 PH、355 PZ、334および335ドライバーには、滑ってネジから外れるリスクを軽減するレーザーチップ刃先を搭載しています。ネジに正確にフィットするBlack Point刃先のドライバー367です。1,000 Vまでの電圧で安全に作業できるように10,000 Vで個別検査済みの、IEC 60900に準拠した160 i VDEドライバーです。