曜日別特売
SLH2-1 2WAYスピードLハンドルセット ベッセル 07235981

2WAYスピードLハンドルセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード07235981品番SLH2-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(早回し/パワフル)
前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ
首振りドライブ&回転グリップで軽快に早回し
本締めは短軸側で

セット内容スピードLハンドル(H6.35/SQ1/4):1、ビット(+)1,(+)2,(+)3,(-)4,(-)6×25.4mm:各1、ソケットH8, 10, 12, 13, 14×25mm:各1、ホルダー:2寸法(mm)230×84×35本体長さ(mm)188
関連資料:(1.39MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする