400PD2 2WAYパワードライバー ベッセル 07235990

2WAYパワードライバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード07235990品番400PD2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(便利/パワフル)
前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ
通常のドライバー形状からL型ドライバーに変形/ 増し締めや固いねじのゆるめはL型でパワーアップ

セット内容パワードライバー(H6.35/SQ1/4):1、ビット(+)2×25.4mm:1寸法(mm)230×55×35本体長さ(mm)204
関連資料:(1.39MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-16
用途: 車載工具に

これ一つで1/4挿し込みのソケット類とビットが使えるので軽量化したいバイクの車載工具にピッタリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする