曜日別特売
400PD2-1 2WAYパワードライバーセット ベッセル 07235999

2WAYパワードライバーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード07235999品番400PD2-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(便利/パワフル)
前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ
通常のドライバー形状からL型ドライバーに変形/ 増し締めや固いねじのゆるめはL型でパワーアップ

セット内容パワードライバー(H6.35/SQ1/4):1、ビット(+)1,(+)2,(+)3,(-)4,(-)6×25.4mm:各1、ソケットH8, 10, 12, 13, 14×25mm:各1、ホルダー:2寸法(mm)230×84×35本体長さ(mm)204
関連資料:(1.39MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする