※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
LEWR型作業台 1800X750XH740 下棚1枚付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07236023
品番
LEWR-1800LT
参考基準価格(税別)
¥76,910
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
均等耐荷重(kg)
400
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
高さ(mm)
740
質量(kg)
47
材質(天板)
リノリューム
トラスコ品番
109-8978
アズワン品番
64-5026-85
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません