※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S.E.K.(スエカゲツール)
ツールハンガー5ヶ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック
注文コード
07236154
品番
H002
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
壁面空間の利用でガレージ、作業場、物置、そのほかの整理整頓に役立ちます。
用途
作業場、物置、そのほかで工具類の整理整頓に
トラスコ品番
868-7697
材質
アルミニウム
全長(mm)
275
色
【先端】ブルー
質量(g)
70
有効幅(mm)
10~12
バネ
5ケ付