商品レビューを投稿する内容量1本適合軸:TS1405注文コード07254475品番BNT 1405-2.6ZZ NUT
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)
この商品は寸法B・全長L1・適合など15種類から選べます他の種類を見る ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール転動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。
取付用ねじ穴が加工されているため、ハウジングを必要とせずにコンパクトな設計ができ、取付けが簡単です。
防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。